曜日別特売

ドレン 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02627568
品番
EXD112
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

屋外用としてご使用の場合、ねじかん合部から雨水が侵入しないよう防水処理を施してください。

用途
電気機器やドレンフィッチング(F形)に取付けて排水します。
種別
産業用特殊照明機器 配管付属品
材質(本体)
アルミ鋳物
防爆構造
d2G4
使用場所
屋内・屋外用
適合電線管
PF3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする