曜日別特売

救急トレーカート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02628268
品番
TS-ETC-CB
参考基準価格(税別)¥195,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

引出しにアルティアハーフトレーを使用してるためトレーを交換することでも物品の補充が可能です。トレーが引き出せないように鍵付きのストップバーが付いています。幅の狭いスリムサイズのためベッドサイドでも場所を取りません。キャスターのストッパーは車輪の回転と旋回を同時にロックします。アルティアユニットシリーズの下段デスクユニット(引出し無し)に収納できます。

付属品
アルティアハーフトレー浅型×2枚、アルティアハーフトレー深型×2枚、蘇生板×1枚、鍵×2個
オプション
対応可能:ガートル棒(8-923-01)、ボンベ架台(0-3591-12)、カテーテルホルダー(8-878-11)(別売)
材質
本体フレーム/アルミニウム、天板・側板/PVC(塩化ビニル樹脂)、トレー/ABS樹脂もしくはPC(ポリカーボネート)、蘇生板/HDPE(高密度ポリエチレン)
質量(kg)
20
色
付属トレー:クリアブルー
寸法
蘇生板:400×600×15
キャスター
Φ100エラストマー製(四輪ダブルストッパー付き(旋回・車輪の同時ロック))
天板寸法(mm)
本体天板/427×495×826、補助天板/200×495
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
453×495×826
アズワン品番
8-878-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする