JT-4KMIRROR 4Kワイヤレスミラーリングアダプター JTT 02628530

JT-4KMIRROR 4Kワイヤレスミラーリングアダプター JTT 02628530
JT-4KMIRROR 4Kワイヤレスミラーリングアダプター JTT 02628530

4Kワイヤレスミラーリングアダプター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02628530
品番
JT-4KMIRROR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

スマホやタブレット、パソコンの画面をワイヤレス(Wi-Fi)で接続し、テレビなどの大画面に表示できます。
ワイヤレス画面共有に対応したiOS、Android、Windows、Macで利用可能。
最大4K/30Hzの高画質でミラーリング表示可能。専用アプリのインストールは不要です。
アンテナ兼USBケーブル(50cm)を最適な位置に設置、安定した通信で映像をお楽しみいただけます。
テレビのHDMIポートに直接挿せる手のひらサイズの本体とアンテナ一体型のUSBケーブルが付属。
【iPhone/iPadの場合】
本製品をテレビとUSB電源に接続し、Wi-Fi設定から「Anycast-
」を選択。
端末の画面右上から下へスワイプし、「画面ミラーリング」をタップ、「Anycast-
」を選択。
【Androidの場合】
本製品をテレビとUSB電源に接続し、Wi-Fi設定から「Anycast-
」を選択。
画面の上から下へスワイプ(クリック設定パネル)し、「ワイヤレスディスプレイ」または「キャスト」を選択。
本製品「Anycast-
」を選択してタップ。
【Windows11の場合】
本製品をテレビとUSB電源に接続し、Wi-Fi設定から「Anycast-
」を選択。
システム→ディスプレイから、マルチディスプレイのワイヤレスディスプレイに接続するの「接続」を選択。
使用可能なディスプレイ「Anycast-
」を選択。ディスプレイの複製、拡張を選択。
【Macの場合】
本製品をテレビとUSB電源に接続し、Wi-Fi設定から「Anycast-
」を選択。
画面右上のコントロールセンターから画面ミラーリングを選択し、リストから「Anycast-
」を選択。
ディスプレイの複製、拡張を選択。

質量(g)
50
対応OS
ワイヤレス画面共有に対応した機器 / iOS 10以降 / Android 12以降 / Windows 10以降 / MacOS 10.15以降(Google Pixelシリーズは非対応)
機能
【切替ボタン】短押し:90度 画面回転(モニターを縦に設置、スマホ縦画面を表示)、長押し(5秒間):リセット
通信方式
Wi-Fi
解像度
(最大)4K/30Hz
保証期間
ご購入日から3カ月間
保護機能
HDCP1.4
梱包内容
ミラーリングアダプタ本体×1、アンテナ兼USBケーブル×1
端子
HDMI
サイズ(mm)
175×58×15(本体部分)
ケーブル長(cm)
50
伝送距離(m)
~15(障害物のない状態)
USB
5V/2A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする