曜日別特売
P25-100 ショートハンガー 溶融亜鉛 南電機 02629117

ショートハンガー 溶融亜鉛P25-100

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
規格40×25×100
内容量1袋(10本)注文コード02629117品番P25-100
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

切断面は、プレスカットによるジンクメッキ被膜のイオン効果と、さらに補修塗装仕上げのため、大幅な防錆力を発揮。
ケース梱包で商品を保護。取扱い中の汚れ・すり傷を防止。
在庫管理・資材置き場の整理整頓が容易。
従来品(定尺2m・4m)の使用による切断ロスを解消。
現場加工により切断加工や定尺サイズの持ち運びの利便性など、大幅な省施工を安価で実現します。

規格
40×25×100
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
板厚t(mm)
1.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする