曜日別特売
MHB-1000 SUS ハンガーブラケット 南電機 02629501

ハンガーブラケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は仕様・寸法Lなど16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
小判穴:Φ11×40
注文コード
02629501
品番
MHB-1000 SUS
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
仕様
小判穴:Φ11×40
材質
ステンレス製(SUS)
規格
40×40×1000
穴数
小判:20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする