曜日別特売
SU40S-250 ショートハンガー ステンレス 南電機 02629528

ショートハンガー ステンレスSU40S-250

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
規格40×40×250
内容量1本注文コード02629528品番SU40S-250
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

切断面は、プレスカットによるジンクメッキ被膜のイオン効果と、さらに補修塗装仕上げのため、大幅な防錆力を発揮。
ケース梱包で商品を保護。取扱い中の汚れ・すり傷を防止。
在庫管理・資材置き場の整理整頓が容易。
従来品(定尺2m・4m)の使用による切断ロスを解消。
現場加工を省き、ステンレス製ハンガーサドル(SPC-□)等、各種ハンガー部品を取り揃え、省施工を実現する支持ハンガーです。

寸法(mm)
穴位置(両端から):50
規格
40×40×250
材質
ステンレス製(SUS)
サイズ
その他各種穴:Φ11・Φ12・Φ8.2×16・Φ10.2×16・Φ10×30
穴あけサイズ(Φmm)
10.5×20
板厚t(mm)
1.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする