南電機
ダクトクリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合管外径・適合・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
適合管外径(Φmm)
100.7
適合
ハンガー:D15・D20・D30・D30H・D45・D45H
材質
電気亜鉛めっき鋼板製(Un)
注文コード
02629738
品番
DC-92
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
仕様
鋼製電線管:G92
適合
ハンガー:D15・D20・D30・D30H・D45・D45H
材質
電気亜鉛めっき鋼板製(Un)
ボルト
六角/M6×25
適合管外径(Φmm)
100.7