曜日別特売
SUD30-250 ダクトショートハンガー 南電機 02631470

ダクトショートハンガー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
定尺(m)
2.5
注文コード
02631470
品番
SUD30-250
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
¥969

ダクトクリップの併用で、電線管・銅管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。

定尺(m)
2.5
板厚t(mm)
1.5
材質
ステンレス製(SUS304)
規格
40×30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする