曜日別特売
SDC-19 SUS ステンレス ダクトクリップ 南電機 02631576

ステンレス ダクトクリップSDC-19 SUS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)19.1
19.1
6
8
11
12
13
15
21
25.4
26.5
31.8
33.3
38.1
41.9
47.8
50.8
59.6
63.5
75.2
87.9
100.7
113.4
内容量1袋(10個)注文コード02631576品番SDC-19 SUS
参考基準価格(税別)¥2,880販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498
材質
ステンレス製(SUS)
適合管外径(Φmm)
19.1
仕様
鋼製電線管:C19
適合
ハンガー:SU-D15・SU-D20・SU-D30・SU-D45
ボルト
六角/M6×20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする