SU-P40S 4m SUS ステンレス パイプハンガー 南電機 02634060

ステンレス パイプハンガー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
規格
40×40×4000
注文コード
02634060
品番
SU-P40S 4m SUS
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

ハンガーサドルの併用で電線管・銅管・可とう管・丸形ケーブルを支持するハンガーで、ハンガー吊り金具やPSナット等の仕様で、ケーブルラック・ダクト他、支持ハンガーとして、軽量・安価で強度も安定しています。
リップ部、先端内側にスベリ止めローレット加工仕上げを施してあります。

規格
40×40×4000
材質
ステンレス製(SUS304)
板厚t(mm)
1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする