曜日別特売
DC-75・70 ダクトクリップ 南電機 02634078

ダクトクリップDC-75・70

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は適合管外径・適合・材質など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
適合管外径(Φmm)
75.2
適合
ハンガー:D15・D20・D30・D30H・D45・D45H
材質
電気亜鉛めっき鋼板製(Un)
注文コード
02634078
品番
DC-75・70
参考基準価格(税別)¥1,920販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698
仕様
鋼製電線管:G70・C75
適合
ハンガー:D15・D20・D30・D30H・D45・D45H
材質
電気亜鉛めっき鋼板製(Un)
備考
兼用(共通刻印)
ボルト
六角/M6×25
適合管外径(Φmm)
75.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする