曜日別特売
MHL-40W Un-3.0m マルチハンガー Lタイプ 南電機 02634340

マルチハンガー LタイプMHL-40W Un-3.0m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02634340
品番
MHL-40W Un-3.0m
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

各種パーツの組み合わせにより、設置工事の多用途に使用できます。

表面処理
電気亜鉛めっきユニクロ仕上げ(Un)
定尺(m)
3
幅W(mm)
40
板厚t(mm)
3.2
適応ボルトサイズ
M10・W3/8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする