曜日別特売
Z-D45H Zn 4.0m 溶融亜鉛 ダクトハンガー 南電機 02634410

溶融亜鉛 ダクトハンガーZ-D45H Zn 4.0m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は定尺など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
定尺(m)
4.0
注文コード
02634410
品番
Z-D45H Zn 4.0m
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
¥8,398

ダクトクリップの併用で、電線管・銅管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。

規格
40×45
定尺(m)
4.0
表面処理
溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn)
板厚t(mm)
2.0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする