南電機
ステンレス ダクトクリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合管外径(Φmm)
87.9
87.9
87.9
6
8
11
12
13
15
19.1
21
25.4
26.5
31.8
33.3
38.1
41.9
47.8
50.8
59.6
63.5
75.2
100.7
113.4
全22種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
02634900
品番
SDC-82 SUS
参考基準価格(税別)
¥5,040
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
材質
ステンレス製(SUS)
適合管外径(Φmm)
87.9
仕様
鋼製電線管:G82
適合
ハンガー:SU-D15・SU-D20・SU-D30・SU-D45
ボルト
六角/M6×25