曜日別特売
ZD30H-250 ダクトショートハンガー 南電機 02634909

ダクトショートハンガー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
定尺(m)
2.5
注文コード
02634909
品番
ZD30H-250
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
¥779

ダクトクリップの併用で、電線管・銅管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。

定尺(m)
2.5
板厚t(mm)
2.0
規格
40×30
表面処理
溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする