曜日別特売
PL45-E25-B 端末パイプコネクター 南電機 02638251

端末パイプコネクター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
適合電線管E25
適合【レースウェイ】PD45-BZAM
内容量1袋(5個)注文コード02638251品番PL45-E25-B
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

レースウェイ端末にカップリングを介してねじなし電線管を接続する金具です。

適合
【レースウェイ】PD45-BZAM
適合電線管
E25
コーティング
黒ZAM色塗装仕上げ(見え掛り部)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする