MHL-50W Zn 2.4m L型マルチハンガー 溶融亜鉛 南電機 02638497

L型マルチハンガー 溶融亜鉛MHL-50W Zn 2.4m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02638497
品番
MHL-50W Zn 2.4m
参考基準価格(税別)¥11,880販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

各種パーツの組み合わせにより。設置工事の多用途に使用できます。
適用ボルトサイズの【M10】は、専用MHワッシャーが必要です。

表面処理
溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn)
定尺(m)
2.4
幅W(mm)
50
板厚t(mm)
4.5
適応ボルトサイズ
【M10】・M12・W1/2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする