曜日別特売
PU12-19-B 開口面パイプコネクター 南電機 02638646

開口面パイプコネクターPU12-19-B

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
適合電線管C19
内容量1個注文コード02638646品番PU12-19-B
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

レースウェイ開口部にL・Nブッシングで電線管を接続する金具です。

適合電線管
C19
適合
【レースウェイ】PD30・PD45
コーティング
黒ZAM色塗装仕上げ(見え掛り部)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする