曜日別特売
SDC-92 SUS ステンレス ダクトクリップ 南電機 02640606

ステンレス ダクトクリップSDC-92 SUS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)100.7
100.7
6
8
11
12
13
15
19.1
21
25.4
26.5
31.8
33.3
38.1
41.9
47.8
50.8
59.6
63.5
75.2
87.9
113.4
内容量1袋(10個)注文コード02640606品番SDC-92 SUS
参考基準価格(税別)¥6,240販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398
材質
ステンレス製(SUS)
適合管外径(Φmm)
100.7
仕様
鋼製電線管:G92
適合
ハンガー:SU-D15・SU-D20・SU-D30・SU-D45
ボルト
六角/M6×25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする