南電機
ハンガーブラケット
MHB-900 SUS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・寸法L
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
小判穴:Φ11×40
注文コード
02642058
品番
MHB-900 SUS
参考基準価格(税別)
¥11,520
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
仕様
小判穴:Φ11×40
材質
ステンレス製(SUS)
規格
40×40×900
穴数
小判:18