曜日別特売
D45 4.0m ダクトハンガー 南電機 02642119

ダクトハンガーD45 4.0m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は定尺・規格など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
定尺(m)
4.0
規格
40×45
注文コード
02642119
品番
D45 4.0m
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

ダクトクリップの併用で、電線管・銅管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。

規格
40×45
定尺(m)
4.0
板厚t(mm)
1.6
材質
溶融亜鉛めっき鋼板

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする