高耐食性鋼板製ダクトハンガーKT-D45H 2.5m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は規格・定尺が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
規格
40×45
定尺(m)
2.5
注文コード
02643939
品番
KT-D45H 2.5m
参考基準価格(税別)¥3,320販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

ダクトクリップの併用で、電線管・銅管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。

規格
40×45
定尺(m)
2.5
材質
高耐食性めっき鋼板
板厚t(mm)
2.0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする