曜日別特売
KV-50 Un KVハンガー 南電機 02644088

KVハンガーKV-50 Un

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)
適合ケーブル外径(Φmm)45~50
内容量1箱(10個)注文コード02644088品番KV-50 Un
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

パイプハンガー・ダクトハンガーにケーブルを支持する金具です。
樹脂製押えパッドと受けパッドによりケーブル外装被膜を保護し固定します。
押えパッドはKVハンガー内側を上下自在に可動します。

適合ケーブル外径(Φmm)
45~50
適合
パイプハンガーP25・P40・P40H、ダクトハンガーD20・D30・D30H・D45・D45H
材質
電気亜鉛めっき仕上げ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする