MHG-40 2.4m G型マルチハンガー 南電機 02645698

G型マルチハンガー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
規格40×40×2400
内容量1本注文コード02645698品番MHG-40 2.4m
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

パイプハンガーP25・P40・P40H/ダクトハンガーD30Hの背面に長穴(Φ11x40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具の各種付属品の併用で設備工事の多用途に仕様できます。
各種設備工事における設備強度は、許容静荷重表により用途・重量に応じたハンガーサイズを選択できます。

規格
40×40×2400
板厚t(mm)
1.5
材質
溶融亜鉛めっき鋼板

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする