曜日別特売
PL45-C25-B 端末パイプコネクター 南電機 02647886

端末パイプコネクター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
適合電線管C25
適合【レースウェイ】PD45-BZAM
内容量1袋(5個)注文コード02647886品番PL45-C25-B
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

レースウェイ端末に電線管を接続する金具です。

適合
【レースウェイ】PD45-BZAM
適合電線管
C25
コーティング
黒ZAM色塗装仕上げ(見え掛り部)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする