曜日別特売
MHB-1000H SUS ハンガーブラケット 南電機 02648392

ハンガーブラケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は仕様・寸法Lなど16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法L(mm)
1000
注文コード
02648392
品番
MHB-1000H SUS
参考基準価格(税別)¥17,440販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
材質
ステンレス製(SUS)
許容荷重(kg)
195
寸法L(mm)
1000
寸法H(mm)
530

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする