南電機
ハンガーブラケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・寸法L
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
小判穴:Φ11×40
注文コード
02648638
品番
MHB-700 SUS
参考基準価格(税別)
¥10,120
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
仕様
小判穴:Φ11×40
材質
ステンレス製(SUS)
規格
40×40×700
穴数
小判:14