南電機
L型マルチハンガーステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02649889
品番
MHL-50W SUS 2.4m
参考基準価格(税別)
¥17,060
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
各種パーツの組み合わせにより。設置工事の多用途に使用できます。
適用ボルトサイズの【M10】は、専用MHワッシャーが必要です。
材質
ステンレス製(SUS304)
定尺(m)
2.4
幅W(mm)
50
板厚t(mm)
4
適応ボルトサイズ
【M10】・M12・W1/2