曜日別特売
PMWA26SFLGG2 iPhone 17e/16e ガラスフィルム 2枚入り 高透明 強化ガラス10H 指紋防止 飛散防止 貼り付けツール付 エレコム 02651411

PMWA26SFLGG2 iPhone 17e/16e ガラスフィルム 2枚入り 高透明 強化ガラス10H 指紋防止 飛散防止 貼り付けツール付 エレコム 02651411
PMWA26SFLGG2 iPhone 17e/16e ガラスフィルム 2枚入り 高透明 強化ガラス10H 指紋防止 飛散防止 貼り付けツール付 エレコム 02651411
PMWA26SFLGG2 iPhone 17e/16e ガラスフィルム 2枚入り 高透明 強化ガラス10H 指紋防止 飛散防止 貼り付けツール付 エレコム 02651411
PMWA26SFLGG2 iPhone 17e/16e ガラスフィルム 2枚入り 高透明 強化ガラス10H 指紋防止 飛散防止 貼り付けツール付 エレコム 02651411
PMWA26SFLGG2 iPhone 17e/16e ガラスフィルム 2枚入り 高透明 強化ガラス10H 指紋防止 飛散防止 貼り付けツール付 エレコム 02651411
PMWA26SFLGG2 iPhone 17e/16e ガラスフィルム 2枚入り 高透明 強化ガラス10H 指紋防止 飛散防止 貼り付けツール付 エレコム 02651411
PMWA26SFLGG2 iPhone 17e/16e ガラスフィルム 2枚入り 高透明 強化ガラス10H 指紋防止 飛散防止 貼り付けツール付 エレコム 02651411

iPhone 17e/16e ガラスフィルム 2枚入り 高透明 強化ガラス10H 指紋防止 飛散防止 貼り付けツール付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02651411
品番
PMWA26SFLGG2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する、高透明タイプの画面保護ガラスフィルム2枚セットです。ぴったり位置合わせできる貼り付けツール付きです。

用途
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する、高透明タイプの画面保護ガラスフィルム2枚セットです。
高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。
気泡のサイズにより消えない場合があります。
小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。
特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
フィルムを装着した状態でFace ID機能を利用する場合は、フィルム装着後にFace IDの再登録を行ってください。
画面の端が湾曲しているため、表示画面の幅よりも小さい仕様にしています。
貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
本体の画面の個体差により、フィルムの端が浮く可能性があります。ご了承ください。
本製品はガラス製です。折り曲げたり、落下や衝撃により製品に割れや傷が生じる場合があります。
本製品の特性上、画面に貼付した状態でタッチペン操作を行うと動作しにくい場合がありますのでご了承ください。
本製品をご使用の際はケースなどの種類により装着できない場合があります。
本製品は機器本体の画面を保護するフィルムです。他の用途ではご使用できません。
本製品は機器本体を完全に保護するものではありません。画面および機器本体の破損や損傷等については一切の責任を負いかねますのでご了承願います。
本製品はエレコム製ケースに対応します。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。
セット内容
画面保護ガラスフィルム(高透明タイプ)×2、クリーニングクロス(乾式)×2、ホコリ取りシール×2、貼り付けツール×1
材質
画面保護フィルム
対応機種
iPhone 17e/iPhone 16e
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする