曜日別特売
TBWA25RFLGGT2 iPad A16 11インチ/第10世代 10.9インチ ガラスフィルム2枚入り 高透明 引くだけ貼付BOX付 強化ガラス10H エレコム 02651691

TBWA25RFLGGT2 iPad A16 11インチ/第10世代 10.9インチ ガラスフィルム2枚入り 高透明 引くだけ貼付BOX付 強化ガラス10H エレコム 02651691
TBWA25RFLGGT2 iPad A16 11インチ/第10世代 10.9インチ ガラスフィルム2枚入り 高透明 引くだけ貼付BOX付 強化ガラス10H エレコム 02651691
TBWA25RFLGGT2 iPad A16 11インチ/第10世代 10.9インチ ガラスフィルム2枚入り 高透明 引くだけ貼付BOX付 強化ガラス10H エレコム 02651691
TBWA25RFLGGT2 iPad A16 11インチ/第10世代 10.9インチ ガラスフィルム2枚入り 高透明 引くだけ貼付BOX付 強化ガラス10H エレコム 02651691
TBWA25RFLGGT2 iPad A16 11インチ/第10世代 10.9インチ ガラスフィルム2枚入り 高透明 引くだけ貼付BOX付 強化ガラス10H エレコム 02651691
TBWA25RFLGGT2 iPad A16 11インチ/第10世代 10.9インチ ガラスフィルム2枚入り 高透明 引くだけ貼付BOX付 強化ガラス10H エレコム 02651691
TBWA25RFLGGT2 iPad A16 11インチ/第10世代 10.9インチ ガラスフィルム2枚入り 高透明 引くだけ貼付BOX付 強化ガラス10H エレコム 02651691
TBWA25RFLGGT2 iPad A16 11インチ/第10世代 10.9インチ ガラスフィルム2枚入り 高透明 引くだけ貼付BOX付 強化ガラス10H エレコム 02651691

iPad A16 11インチ/第10世代 10.9インチ ガラスフィルム2枚入り 高透明 引くだけ貼付BOX付 強化ガラス10HTBWA25RFLGGT2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02651691
品番
TBWA25RFLGGT2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

なめらかな指滑りを実現するリアルガラスを採用。画面を傷や汚れから守る、高透明タイプの画面保護ガラスフィルム2枚セットです。端末をセットしてテープを引くだけで、ホコリを取りながら位置合わせできる、貼り付けBOX付きです。

用途
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する、高透明タイプの画面保護ガラスフィルム2枚セットです。
付属の貼り付けBOXを使えば、端末をセットしてテープを引くだけで、ホコリを取りながら正確な位置に貼り付けられます。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。
指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。
万が一、割れてしまった場合もガラス片が飛散しにくい安全設計です。
フィルムを貼ったままでも端末操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。
気泡のサイズにより消えない場合があります。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
貼り付けBOXの他、キレイに貼れる専用ヘラ、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
本製品はガラス製です。折り曲げたり、落下や衝撃により製品に割れや傷が生じる場合があります。
本製品の特性上、画面に貼付した状態でタッチペン操作を行うと動作しにくい場合がありますのでご了承ください。
本製品をご使用の際はケースなどの種類により装着できない場合があります。
本製品は機器本体の画面を保護するフィルムです。他の用途ではご使用できません。
本製品は機器本体を完全に保護するものではありません。画面および機器本体の破損や損傷などについては一切の責任を負いかねますのでご了承願います。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容
画面保護ガラスフィルム(10H・高透明タイプ)×2、貼り付けBOX×1、ホコリ取りシール×2、クリーニングクロス(乾式)×2、ヘラ×1
材質
画面保護フィルム
番号
対応モデル:A3354/A3355/A2696/A2757
対応機種
iPad 11インチ(A16 2025年モデル)/iPad 10.9インチ(第10世代 2022年モデル)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする