- 強度(Nm)
- (端子ねじ)0.8、(F型接栓締付)2
- 周波数帯域(MHz)
- HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224)
- 使用周囲温度(℃)
- -10~+40
- 適合電線
- 高周波同軸ケーブル S-5C-FB (特性インピーダンス75 Ω)
- 結線方式
- 入力端子、送り端子:ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、TV接続口 :F型接栓式
- 入数(個)
- 5
- インピーダンス(Ω)
- 入力/75、送り/75、TV接続口/75
- 挿入損失(dB)
- (HF)1.9以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.9以下、(BS-IF)2.5以下、(CS-IF)4.0 以下、(BS-IF(L))4.5以下、(CS-IF(L))5.5以下
- 結合損失(dB)
- (HF)11.5以下、(FM・VHF)12.0以下、(UHF)12.5以下、(BS-IF)13.5以下、(CS-IF)14.5以下,BS-IF(L))15.5以下、(CS-IF(L))16.0以下
- 逆結合損失(dB)
- (HF)15以上、(FM・VHF)25以上、(UHF)20以上、(BS-IF)18以上、(CS-IF)15以上,BS-IF(L))15以上、(CS-IF(L))15以上
- 電流通過
- 1A/30VAC ,0.8A/15VDC