曜日別特売
WG1000W 角型引掛シーリング ボディ Panasonic(パナソニック) 02653380

WG1000W 角型引掛シーリング ボディ Panasonic(パナソニック) 02653380
WG1000W 角型引掛シーリング ボディ Panasonic(パナソニック) 02653380
WG1000W 角型引掛シーリング ボディ Panasonic(パナソニック) 02653380

角型引掛シーリング ボディWG1000W

(28件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(5個)
色ミルキーホワイト
内容量1箱(5個)注文コード02653380品番WG1000W
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
¥979
色
ミルキーホワイト
タイプ
フルシリーズ角型引掛シーリングボディ
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
端子
ねじなし端子付(電線差し込み式)
入数(個)
5
注意
※竿縁天井にご使用下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-28
用途: 照明機器への取付けへ
自動車・二輪車・自転車関連業

照明機器が直接線に接続していたので、引掛機器対応として購入しました。 メーカー品なので何も問題はなかったです

2026-03-17
用途: シーリングライトの取付け
サービス業

しっかり固定され落下防止がほぼ無いと感じられます。取り付けも簡単

1人が参考にしています
対象商品 : 41053792
2026-07-18
用途: センサーライト用
便利屋MKサポート 様(サービス業)

使いやすいし、安いし、物もいいし、とても気に入っています。

対象商品 : 41053792
2025-03-06
用途: シーリングライト取り付け
教育・研究機関

シーリングライトを取り付けるのに利用しました。
色も天井と同化していて良かったです。

対象商品 : 09459895
2024-05-30
用途: 一般作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

電灯増設工事用に購入、何ら普通に使えました。。。。

対象商品 : 09459895
2024-03-25
用途: 部品交換

部品が割れましたので、交換部品として購入しました
ありがとうございます

対象商品 : 09459895
2023-04-14
用途: 和室の天井
今井FP事務所 様

定番の商品。使用中のものが、破損したので、取り替えた。安心して取り替えることが出来た。アース線(白)、電力線(黒)を確認。

対象商品 : 09459895
2023-01-09
用途: 電気工事
農・林・水産業

電灯を新設する工事様に購入しました。何ら問題なく使用できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする