曜日別特売
WW1001 キーソケット Panasonic(パナソニック) 02653398

WW1001 キーソケット Panasonic(パナソニック) 02653398
WW1001 キーソケット Panasonic(パナソニック) 02653398
WW1001 キーソケット Panasonic(パナソニック) 02653398

キーソケット

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)
タイプ電球差込口=1個
内容量1箱(10個)注文コード02653398品番WW1001
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898
タイプ
電球差込口=1個
色
ブラック
定格
6A 250V
入数(個)
10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41055375
2017-03-19
用途: 作業時の臨時の照明

電球や電球形蛍光灯LED.で簡単に照明が得られる。別にスイッチがいらないにもかかわらずスイッチ無しと同様な安価です。

対象商品 : 41055375
2016-02-23
用途: バンガロ-照明
卸売・小売業

価格以上の付加価値に大満足です

対象商品 : 41055375
2015-03-19
用途: 賃貸マンションの仮設照明に

初期の頃の物と違い商品がきゃしゃに出来ている為袋内コードの取り付けに気を遣いました。

対象商品 : 41055375
2015-12-10
用途: 照明に

よい品でした

対象商品 : 41055375
2015-12-08
用途: 漁船内で使用

安くて使い勝手が良ければそれで満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする