照明器具 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2025-09-20
用途: 洗面所の照明に使用しました。
その他業種
差し込み式なので、簡単に施工できました。
輪づくりは不要ですよ。
対象商品 : 35184387
2023-11-27
用途: 給茶室の照明用として
鉱業
給茶室の照明用として、本件と人感明暗センサー付照明ライトを同時に購入しました。
今どきは朝方の日の出時間が遅いため、スィッチ「ON」で給茶室で作業をしているうちに日の出とともに明るくなり、照明をつけていることを忘れ、スィッチをOFFにしないでそのまま給茶室から離れることが度々発生。
後になって照明がついていることに気づきOFFにすることの頻度が高くなったので、これと人感明暗センサー付照明ライトを設置し、節電に心がけています。
1人が参考にしています
2022-12-27
用途: 部屋の照明
湘南アクティブ 様
とても1000円以上出して買うような物ではない ガッカリした 300円程度の品かと
2022-05-20
用途: 取付の前に、シール剥がしが必要。
電気工事で10ヶ所に取付した。商品表面に貼ってある品番シールが、剥がれにくいので改善して欲しい。これを使う前に、シール剥がしスプレーが必要です。
簡単に、綺麗に剥がれるシールか、裏面に貼ってあると、すぐに使えるし、施工が楽になります。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。関連部署に申し伝えさせていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。
よくあるご質問(FAQ)
「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります
関連キーワード























![3線式テープLED(2色選択発光) GB[制御機器] 3線式テープLED(2色選択発光) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07227128-261109-02.jpg)