曜日別特売
WG5005W 丸型引掛シーリング Panasonic(パナソニック) 02653432

WG5005W 丸型引掛シーリング Panasonic(パナソニック) 02653432
WG5005W 丸型引掛シーリング Panasonic(パナソニック) 02653432
WG5005W 丸型引掛シーリング Panasonic(パナソニック) 02653432

丸型引掛シーリング

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(10個)
内容量1箱(10個)注文コード02653432品番WG5005W
参考基準価格(税別)¥7,850販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698
色
ミルキーホワイト
タイプ
送り端子付
定格
6A 125V
定格電圧(V)
125
耐熱温度(℃)
130
入数(個)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-25
用途: 工場内照明配線

終業時の通路補助照明設置に使用。
ごく一般的な形状と仕様

対象商品 : 41054036
2023-04-07
用途: 蛍光灯を電球に交換
自営 様(農・林・水産業)

現在使用中の蛍光灯の電気配線が蛍光灯に直に接続されています。この蛍光灯を取り外し、配線を引っ掛けシーリングに差し直し、引っ掛けランプソケットをかませて、LED電球に交換します。

1人が参考にしています
対象商品 : 41054036
2022-01-16
用途: LEDシーリングの増設のため

自宅の廊下にLEDシーリング照明を増設するため使いました。安価で品質が安定していて安心して使えます。

対象商品 : 41054036
2018-03-28
用途: 照明器具取り付け
個人のお客様

1体型でばらす必要がなくて良い。
渡りも有り複数取り付け時とても便利。

対象商品 : 41054036
2014-09-23
用途: LEDシーリングライトの取り付け
バックス 様(建設業・工事業)

取り付けは簡単でしかも、単価が安くてとても助かっています。順次蛍光灯からLEDに替えています。LEDに替えるとダイブン、クーラーの効きもよくなりました。おすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする