曜日別特売
WW9002W フルカラーレセップ Panasonic(パナソニック) 02653441

WW9002W フルカラーレセップ Panasonic(パナソニック) 02653441
WW9002W フルカラーレセップ Panasonic(パナソニック) 02653441
WW9002W フルカラーレセップ Panasonic(パナソニック) 02653441

フルカラーレセップWW9002W

(11件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(5個)
タイプフルカラーレセップカバー
内容量1箱(5個)注文コード02653441品番WW9002W
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798
タイプ
フルカラーレセップカバー
定格電圧(V)
125
口金
E26
定格電流(A)
1
色
ミルキーホワイト
入数(個)
5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-20
用途: 洗面所の照明に使用しました。
その他業種

差し込み式なので、簡単に施工できました。
輪づくりは不要ですよ。

対象商品 : 35184387
2023-11-27
用途: 給茶室の照明用として
鉱業

給茶室の照明用として、本件と人感明暗センサー付照明ライトを同時に購入しました。
今どきは朝方の日の出時間が遅いため、スィッチ「ON」で給茶室で作業をしているうちに日の出とともに明るくなり、照明をつけていることを忘れ、スィッチをOFFにしないでそのまま給茶室から離れることが度々発生。
後になって照明がついていることに気づきOFFにすることの頻度が高くなったので、これと人感明暗センサー付照明ライトを設置し、節電に心がけています。

1人が参考にしています
対象商品 : 41054937
2022-12-02
用途: 人勧センサー用に
namazuyaうさぎ堂 様

階段のLEDを人感センサー付きに変更の為に交換しました。

1人が参考にしています
2022-12-27
用途: 部屋の照明
湘南アクティブ 様

とても1000円以上出して買うような物ではない ガッカリした 300円程度の品かと

対象商品 : 41054937
2021-09-02
用途: リフォーム工事に

クローゼットや狭い倉庫などで、何でも良いという現場ではこれを付けてます。安いので。★

対象商品 : 41054937
2019-01-27
用途: LED電球用

簡単に取り付けできます。パナソニックは他の人が耐久性があると言ってたので決めました。

対象商品 : 35184387
2017-09-02
用途: トイレ等の照明に
姫典建築 様

場所によっては十分使用できます。
クローゼットにも センサー付きのランプを付けて

2022-05-20
用途: 取付の前に、シール剥がしが必要。

電気工事で10ヶ所に取付した。商品表面に貼ってある品番シールが、剥がれにくいので改善して欲しい。これを使う前に、シール剥がしスプレーが必要です。
簡単に、綺麗に剥がれるシールか、裏面に貼ってあると、すぐに使えるし、施工が楽になります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。関連部署に申し伝えさせていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする