曜日別特売

クラスタ

(11件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)
タイプ丸型1灯2差クラスタ
内容量1箱(10個)注文コード02653450品番WH3031
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
タイプ
丸型1灯2差クラスタ
差込口
1コ(電球)、2コ(キャップ)
ブラック
定格
6A 250V
入数(個)
10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41055393
2024-07-15
用途: 照明の光量不足を補う用途

この手の商品が家電販売店やホームセンターで手に入らなかったため、モノタロウで見つけ購入した。使い方は説明の必要はないと思う。今までの2倍の光量が確保でき満足。

対象商品 : 41055402
2023-03-18
用途: トイレの既存照明E26口金からの電源確保用として

トイレ内に天井換気扇を増設する際に、E26電球口金に接続することで、電源コンセントが照明連動で確保できました。戦前から営々と生産されていた松下幸之助翁の発明品が現代でも役に立ちました。

4が参考にしています
対象商品 : 41055393
2023-02-14
用途: 部屋の照明
sourire(スリール)美容院サービス業

LED球少し暗かったので、もう一つ、LED電球買って二股にして明るくなりました。天井が白いので、その反射でいい感じです。

2が参考にしています
対象商品 : 41055393
2020-05-12
用途: 信頼のブランドPanasonic
その他業種

此れの片方が差し込みに成つていてコードが直接付くものラジオキー幸之助さんの発明品、良く使いました、懐かしい・・・

対象商品 : 41055393
2020-01-19
用途: LED電球になってからは

分部照明用に白熱電球や、直管の蛍光灯を利用していたが、省エネ、という言葉にのせられてLED電球タイプを購入したらレセプタクルや、一灯では暗い時にこういうパーツが必要になってしまった。店頭では品薄が続いていたがここではすんなり購入出来て満足です。ただし、一品だけで購入すると送料だけでもう一個買えるので他の商品と同時購入です。部屋内が明るくなりました、

対象商品 : 41055402
2020-01-12
用途: 古い家の電気器具の交換時
製造業

古い家なので、昔ながらの部品が見つかり大変助かりました。これでしばらく何とかなりそうです。

対象商品 : 41055393
2019-12-02
用途: パナソニックは安心して使用できる

昔から変わらないスタイル安心できますね。使い勝手はさすがパナソニック

対象商品 : 41055402
2018-08-27
用途: 電球からのコンセント取りに

天井の此処にコンセントが有ったら良いのに!?と便利商品。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする