SCT3120ALGC11 ローム Nチャンネル MOSFET650 V 21 A スルーホール パッケージTO-247N 3 ピン ROHM 02667205

ローム Nチャンネル MOSFET650 V 21 A スルーホール パッケージTO-247N 3 ピンSCT3120ALGC11

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02667205
品番
SCT3120ALGC11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298
仕様
●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 21 A●最大ドレイン-ソース間電圧: 650 V●パッケージタイプ: TO-247N●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 158.4 m Ω●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 5.6V●最低ゲートしきい値電圧: 2.7V●最大パワー消費: 103 W●トランジスタ構成: シングル●最大ゲート-ソース間電圧: 22 V●幅: 5mm●高さ: 21mm●低オン抵抗 高速スイッチング速度 高速反転リカバリ 並列使用が容易 駆動回路がシンプル 無鉛めっき、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする