- 仕様
- ●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 93 A●最大ドレイン-ソース間電圧: 650 V●パッケージタイプ: TO-247N●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 29 mΩ●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 5.6V●最低ゲートしきい値電圧: 2.7V●最大パワー消費: 262 W●トランジスタ構成: シングル●最大ゲート-ソース間電圧: 22 V●幅: 5mm●高さ: 21mm●低オン抵抗 高速スイッチングスピード 高速リカバリー 並列使用が容易 駆動回路が簡単 Pbフリー対応済み、 RoHS準拠
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応