- 仕様
- ●定格平均オン電流: 8A●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: DPAK (TO-252)●最大ゲートトリガー電流: 10mA●繰返しピーク逆方向電圧: 600V●サージ電流レーティング: 84A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 600V●最大保持電流: 15mA●寸法: 6.6×6.2×2.4mm●長さ: 6.6mm●幅: 6.2mm●高さ: 2.4mm●ピークオンステージ電圧: 1.55V●TRIAC、8 → 12 A、STMicroelectronics
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応