曜日別特売
PMR100HZPJU6L0 ローム SMDレジスタ, 6mΩ, 2512 (6432M), 2W PMR100HZPJU6L0 ROHM 02667878

ローム SMDレジスタ, 6mΩ, 2512 (6432M), 2W PMR100HZPJU6L0

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2000個)
注文コード
02667878
品番
PMR100HZPJU6L0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
¥57,980
仕様
●テクノロジー: 電流検知 ●パッケージ/ケース: 2512 (6432M)●許容差: ±5%●定格電力: 2W
抵抗値
6mΩ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする