ROHM
ローム Nチャンネル MOSFET50 V 200 mA 表面実装 パッケージSOT-723
RYM002N05T2CL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8000個)
注文コード
02668018
品番
RYM002N05T2CL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
仕様
●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 200 mA●最大ドレイン-ソース間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SOT-723●実装タイプ: 表面実装
RoHS指令(10物質対応)
対応