- 仕様
- ●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TO-220AC●最大連続 順方向電流: 8A●ピーク逆繰返し電圧: 1200V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: ファストリカバリー●ダイオードタイプ: 整流器●ピン数: 2●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間: 100ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流: 80A●整流ダイオード、4 A → 9 A、STMicroelectronics
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応