RUF025N02TL ローム Nチャンネル MOSFET20 V 2.5 A 表面実装 パッケージSOT-323 3 ピン ROHM 02668246

ローム Nチャンネル MOSFET20 V 2.5 A 表面実装 パッケージSOT-323 3 ピンRUF025N02TL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
02668246
品番
RUF025N02TL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980
仕様
●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 2.5 A●最大ドレイン-ソース間電圧: 20 V●シリーズ: RUF025N02●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 160 mΩ●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 1.3V●最低ゲートしきい値電圧: 0.3V●最大パワー消費: 800 mW●トランジスタ構成: シングル●最大ゲート-ソース間電圧: ±10 V●幅: 1.8mm●高さ: 0.82mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする