STTH810D STマイクロ,  ファストリカバリー 整流ダイオード, 8A, 1000V 表面実装, 2-Pin TO-220AC シリコンジャンクション 2V STMicro 02668761

STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 8A, 1000V 表面実装, 2-Pin TO-220AC シリコンジャンクション 2VSTTH810D

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
02668761
品番
STTH810D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
¥989
仕様
●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TO-220AC●最大連続 順方向電流: 8A●ピーク逆繰返し電圧: 1000V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: ファストリカバリー●ダイオードタイプ: 整流器●ピン数: 2●最大順方向降下電圧: 2V●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間: 85ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流: 60A●整流ダイオード、4 A → 9 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする