ROHM
ローム Nチャンネル SiC電源モジュール1200 V 300 A 表面実装 パッケージC 4 ピン
BSM300D12P2E001
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
02668980
品番
BSM300D12P2E001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802,780
販売価格(税別)
¥
729,800
バスケットに入れる
仕様
●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 300 A●最大ドレイン-ソース間電圧: 1200 V●シリーズ: BSM●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 4●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 4V●最低ゲートしきい値電圧: 1.6V●最大パワー消費: 1875 W●動作温度 Max: +150 ℃mm●高さ: 17mm
RoHS指令(10物質対応)
対応