- 仕様
- ●チャンネルタイプ: P●最大連続ドレイン電流: 100 mA●最大ドレイン-ソース間電圧: 20 V●シリーズ: RE1C001ZP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 40 Ω●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 1V●最低ゲートしきい値電圧: 0.3V●最大パワー消費: 150 mW●最大ゲート-ソース間電圧: -10 V, +10 V●幅: 0.9mm●高さ: 0.7mm●ローム Pチャンネル MOSFET トランジスタ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応