エアーかおる なでしこデオ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可地域運賃7日以内出荷とは
内容量
1個
シルバー
注文コード
02696579
品番
750202
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ハンカチ使いに最適です。消臭糸を使用している為、匂いにくい。タオル地なのにポケットに入れてもかさばらないサイズです。

用途
ポケットに常にタオルを入れておきたい方に。
シルバー
質量(g)
18.5
サイズ(mm)
320×140

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする