曜日別特売
FN284-1-06 Schaffner IECフィルタ 2ヒューズ 2極 パネルマウント 1A 250 V ac, FN284-1-06 SCHAFFNER 02697445

Schaffner IECフィルタ 2ヒューズ 2極 パネルマウント 1A 250 V ac, FN284-1-06

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(40個)
注文コード
02697445
品番
FN284-1-06
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800
仕様
●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: 2極●結線方法: ファストン●定格電流: 1A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 50 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●幅: 50mm●深さ: 64.8mm●高さ: 65mm●小型高性能なFN282/FN284/FN285/FN286. シャフナーのFN280シリーズは、小型なフィルタ電力入力モジュールです。FN 280シリーズは、2極ロッカースイッチ、IECインレット、ヒューズ1個または2個用のヒューズホルダ付きの電源フィルタ(モデルによって異なる)で構成されています。EMIシステム認証を短期間で可能にするため、標準フィルタとその安全規格認可を選択することは非常に実用的な方法です。. 特長. コンパクト 2 極ロッカースイッチ 優れた温度特性 優れた伝導ノイズ抑制効果 高飽和耐量 機械的寿命:50000サイクル 動作周波数: 50 → 400 Hz. 用途. 携帯電子・電気機器 医療用機器 テスト・測定機器 消費生活用製品 単相電源/スイッチング電源. FN280電力入力フィルタモジュールは、医療用機器、測定機器、電子データ処理システム/事務機器、携帯電子・電気機器などの用途があります。このインレットフィルタは、消費生活用製品、スイッチング電源、単相電源に最適です。. ブランド情報. シャフナー製品群には、電源用磁性部品、電源フィルタ、EMIフィルタなどがあります。シャフナーグループは、パワーエレクトロニクスシステムの信頼性と効率的なオペレーションを実現するためのソリューションを研究開発して電力の供給に努力しています。シャフナー製品は、鉄道技術、太陽光発電システム、風力発電、機械工具、ロボット、電力インフラ、電子モータ制御など様々な用途に対応できます。シャフナーは、他にも自動車産業に重点を置いています。電気自動車の充電インフラとフィルタソリューションの用途に使用され、車内の安全性と利便性を実現します。
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする