LC03-3.3.TBT Semtech TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 18V, LC03-3.3.TBT SEMTECH 02697531

Semtech TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 18V, LC03-3.3.TBTLC03-3.3.TBT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
02697531
品番
LC03-3.3.TBT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198
仕様
●方向性タイプ: 単方向●最大クランピング電圧: 18V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●最大逆スタンドオフ電圧: 3.3V●ピン数: 8●ピークパルスパワー消費: 1800W●最大ピークパルス電流: 100A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 5×4×1.5mm●最大逆漏れ電流: 1μA●高電流落雷保護、Semtech
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする